Bailey - OSR 64637 GZ6.35 42X51mm 12V 100W EBV A1/271 3000K 1500h lampe médicales - 30100239466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 100 W
tension de lampe - 12...12 V
Culot - GZ6,35
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321352071
Réf. Sonepar
03637135208
Réf. Fournisseur
30100239466
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
100 W
tension de lampe:
12...12 V
Culot:
GZ6,35
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


