Bailey - OSR 64640 HLX A1/216 FCS G6.35 24V 150W Clair 3450K 50h LCL32 13.5x50mm - P024FCS/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 150 W
tension de lampe - 24...24 V
courant nominal - 6250 mA
Culot - G6,35
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300006727
Réf. Sonepar
03637000672
Réf. Fournisseur
P024FCS/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
6250 mA
Culot:
G6,35
application:
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
OSR 64640 HLX A1/216 FCS G6.35 24V 150W Clair 3450K 50h LCL32 13.5x50mm Éclairage de projection
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


