Bailey - OSR 64647 G6.35 24V 120W Clair Axial LCL30 13x44mm 3600lm 700h - P02464647/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 120 W
tension de lampe - 24...24 V
courant nominal - 5000 mA
Culot - G6,35
application - lampes de salle d'opération
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321107114
Réf. Sonepar
03637110723
Réf. Fournisseur
P02464647/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
120 W
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
5000 mA
Culot:
G6,35
application:
lampes de salle d'opération
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments avec la technologie brevetée de pincement de quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


