Non retournable

Bailey - OSR 64664 HLX A1/270 G6.35 36V 400W 150h LCL36 18x57mm Lampe spéciale studio - P036HLX64664/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64664 HLX A1/270 G6.35 36V 400W 150h LCL36 18x57mm Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • tension de lampe - 36...36 V

  • Culot - G6,35

  • application - autre

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321241474

Réf. Sonepar

03637110013

Réf. Fournisseur

P036HLX64664/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

400 W

tension de lampe:

36...36 V

Culot:

G6,35

application:

autre

pays de fabrication:

MEXIQUE

OSR 64664 HLX A1/270 G6.35 36V 400W 150h LCL36 18x57mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey