Non retournable

Bailey - OSR 64680 A1/244 GY9.5 240V 500W Clair 3200K LCL36.5 22x75mm Lampe spéciale - P240A1244/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

240...240 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 500 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 14500 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321098597

Réf. Sonepar

03637109860

Réf. Fournisseur

P240A1244/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

500 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

14500 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

21.1 mm

longueur totale:

74.9 mm

diamètre:

22 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

pays de fabrication:

MEXIQUE

OSR 64680 A1/244 GY9.5 240V 500W Clair 3200K LCL36.5 22x75mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey