Bailey - OSR 64686 DYR GY9.5 240V 650W Clair 3200K LCL36.5 21x64mm Lampe spéciale studio - 143929

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
240...240 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 650 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 16500 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 240...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899158283
Réf. Sonepar
03637915828
Réf. Fournisseur
143929
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
650 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
16500 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
18 mm
longueur totale:
64 mm
diamètre:
21 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Cette lampe est souvent utilisée pour les travaux professionnels de cinéma et de télévision.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


