Bailey - OSR 64716 G9.5 19X101mm 230V 600W GKV 3050K 13500lm 250h Lampe spéciale studio - 143739

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 600 W
Culot - G9,5
flux lumineux de la source - 13500 lm
température de couleur - 3050 K
tension de lampe - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321623973
Réf. Sonepar
03637162397
Réf. Fournisseur
143739
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
600 W
Culot:
G9,5
flux lumineux de la source:
13500 lm
température de couleur:
3050 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
biplan
longueur d'hélice:
101 mm
hauteur de point lumineux:
60.5 mm
diamètre du réflecteur:
18.3 mm
longueur totale:
101 mm
diamètre:
19 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


