Bailey - OSR 64747 G22 26X140mm 240V 1000W FKJ CP71 3200K 200h Lampe spéciale studio - 143701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - G22
flux lumineux de la source - 26000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 240...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321468741
Réf. Sonepar
03637146874
Réf. Fournisseur
143701
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
G22
flux lumineux de la source:
26000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
FKJ
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
biplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
63.5 mm
diamètre du réflecteur:
26 mm
longueur totale:
140 mm
diamètre:
26 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


