Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64752 GX9.5 27X125mm 240V 1200W FWS T29 3000K 29000lm 400h Lampe spéciale - 143813

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - GX9,5

  • flux lumineux de la source - 29000 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321624499

Réf. Sonepar

03637162449

Réf. Fournisseur

143813

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

GX9,5

flux lumineux de la source:

29000 lm

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

biplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

67 mm

diamètre du réflecteur:

27 mm

longueur totale:

125 mm

diamètre:

27 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64752 GX9.5 27X125mm 240V 1200W FWS T29 3000K 29000lm 400h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits : Fonctionnement à tension secteur : 120 V | 230 V | 240 V. Température de couleur : 3000K (avec durée de vie plus longue). Température de couleur : 3 200 K (pour les travaux professionnels de cinéma et de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey