Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64754 GX9.5 27X125mm 230V 1200W CP90 3200K 30000lm 200h Lampe spéciale - 143731

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - GX9,5

  • flux lumineux de la source - 30000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321624529

Réf. Sonepar

03637162452

Réf. Fournisseur

143731

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

GX9,5

flux lumineux de la source:

30000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

67 mm

diamètre du réflecteur:

27 mm

longueur totale:

125 mm

diamètre:

27 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64754 GX9.5 27X125mm 230V 1200W CP90 3200K 30000lm 200h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey