Bailey - OSR 64788 CP72 FTM GY16 240V 2000W 3200K Halogène LCL70 40x145mm Lampe spéciale - P240CP72/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 2000 W
Culot - GY16
flux lumineux de la source - 52000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 240...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321632180
Réf. Sonepar
03637163218
Réf. Fournisseur
P240CP72/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
2000 W
Culot:
GY16
flux lumineux de la source:
52000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
FTM
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
biplan
longueur d'hélice:
40 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
34 mm
longueur totale:
145 mm
diamètre:
35 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


