Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64789 G38 35X210mm 240V 2000W FKK FKP CP73 3200K 52000lm 400h Lampe spéciale - 143943

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • Culot - G38

  • flux lumineux de la source - 52000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321654038

Réf. Sonepar

03637165403

Réf. Fournisseur

143943

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

2000 W

Culot:

G38

flux lumineux de la source:

52000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

FKK/FKP

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

biplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

127 mm

diamètre du réflecteur:

34 mm

longueur totale:

210 mm

diamètre:

35 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64789 G38 35X210mm 240V 2000W FKK FKP CP73 3200K 52000lm 400h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la gamme : Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur uniforme tout au long de la durée de vie des lampes. Allumage instantané et flux lumineux quasi constant. Large gamme de produits pour les marchés de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey