Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64815 CP83 ECR G38 230V 10000W Clair 3200K LCL254 70x380mm Lampe spéciale - P230CP83/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64815 CP83 ECR G38 230V 10000W Clair 3200K LCL254 70x380mm Lampe spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 10000 W

  • Culot - G38

  • flux lumineux de la source - 280000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300780696

Réf. Sonepar

03637078069

Réf. Fournisseur

P230CP83/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

10000 W

Culot:

G38

flux lumineux de la source:

280000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

70 mm

longueur totale:

380 mm

diamètre:

80 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64815 CP83 ECR G38 230V 10000W Clair 3200K LCL254 70x380mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey