Bailey - OSR 93506 ENH Réflecteur MR16 GY5.3 120V 250W 175h 340lm Réflecteur blanc - P120ENH/02

CopieCopie
Bailey - OSR 93506 ENH Réflecteur MR16 GY5.3 120V 250W 175h 340lm Réflecteur blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • tension de lampe - 120...120 V

  • Culot - autre

  • application - autre

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300349930

Réf. Sonepar

03637034993

Réf. Fournisseur

P120ENH/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

tension de lampe:

120...120 V

Culot:

autre

application:

autre

pays de fabrication:

MEXIQUE

OSR 93506 ENH Réflecteur MR16 GY5.3 120V 250W 175h 340lm Réflecteur blanc Halogène LCL32 51x42mm

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur uniforme pendant toute la durée de vie des lampes. Flux lumineux instantané et presque constant pendant toute la durée de vie de la

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey