Bailey - OSR 93734 FEP G9.5 240V 1000W Clair 3200K Halogène LCL60.3 20x102mm - P240FEP/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - G9,5
flux lumineux de la source - 23000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 240...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300350073
Réf. Sonepar
03637035008
Réf. Fournisseur
P240FEP/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
G9,5
flux lumineux de la source:
23000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
FEP
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
double hélice
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
20 mm
longueur totale:
102 mm
diamètre:
20 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


