Bailey - OSR Circline T5 2GX13 22W/830 3000K 16x225mm Tube fluorescent - FC022830T5/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 22 W

  • Culot - 2GX13

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300528489

Réf. Sonepar

03637052848

Réf. Fournisseur

FC022830T5/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

22 W

Culot:

2GX13

flux lumineux de la source:

1800 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

230 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

couronne

efficacité lumineuse de la lampe:

81 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

OSR Tube fluorescent circulaire Circline T5 2GX13 22W/830 3000K 16x225mm pour luminaires spécifiques

Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes circulaires 16 mm, avec culot de lampe 2GX13. Caractéristiques du produit : Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable (avec ECG QTi DALI/DIM). Lampe fluorescente ronde avec une douille. Diamètre du tube

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey