Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR Dental Réflecteur MR11 G4 8V 20W Durcissement Réflecteur blanc 32x35mm 3200K - DTL64255/02

CopieCopie
Bailey - OSR Dental Réflecteur MR11 G4 8V 20W Durcissement Réflecteur blanc 32x35mm 3200K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • tension de lampe - 8...8 V

  • Culot - GZ4

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300006833

Réf. Sonepar

03637000683

Réf. Fournisseur

DTL64255/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

20 W

tension de lampe:

8...8 V

Culot:

GZ4

application:

autre

OSR Dental Réflecteur MR11 G4 8V 20W Durcissement Réflecteur blanc 32x35mm 3200K 50h Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX © XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey