🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bailey - OSR FL Tube T5 G5 14W/830 3000K 16x549mm Tube fluorescent - FT014WWT5/02

CopieCopie
Bailey - OSR FL Tube T5 G5 14W/830 3000K 16x549mm Tube fluorescent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 14 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 549 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300591520

Réf. Sonepar

03637059152

Réf. Fournisseur

FT014WWT5/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

14 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

549 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

86 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

OSR FL Tube fluorescent Standard T5 G5 14W/830 3000K 16x549mm IRC 80 pour éclairage fonctionnel

Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes tubulaires 16 mm, à haut rendement, avec culot G5. Caractéristiques du produit : Efficacité lumineuse : maximum 104 lm/W. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : 24 000 h maximum (avec ECG QUICKTRONIC). Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable. Avantages du produit : Bonne rentabilité et efficacité. Jusqu'à 20 % plus économique que le LUMILUX T8. Volume jusqu'à 50 % inférieur à celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey