Bailey - OSR Fluora© Tube fluorescent T8 spécial horticulture 58 W/77 - 50200223251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 58 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 2250 lm
température de couleur - 2000 K
longueur - 1500 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300004259
Réf. Sonepar
03637000425
Réf. Fournisseur
50200223251
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
58 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
2250 lm
température de couleur:
2000 K
longueur:
1500 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
39 lm/W
couleur de la lumière:
77
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
26 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
éclairage de plantes
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
70 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T2
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
Les Atouts de l'article:
Lampes fluorescentes de 26 mm avec culot G13, pour la culture de plantes. Bénéfices produit : Favorise les processus photobiologiques chez les plantes. Favorise la croissance des plantes. Domaines d'application : Partout où il n'y a pas assez de lumière


