Bailey - OSR Halogen airfield J1/39 G6.35 200W 6.6A 64386 13.5x47mm Lampe pour balisage a - AIR-J139/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 200 W
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 4700 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321106407
Réf. Sonepar
03637110650
Réf. Fournisseur
AIR-J139/02
Marque
Bailey
puissance:
200 W
Culot:
G6,35
flux lumineux de la source:
4700 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


