Non retournable

Bailey - OSR Halogen airfield Réflecteur MR16 Cable 48W 6.6A Clair 64337A4815 45x50.4mm L - AIR-64337A48/02

CopieCopie
Bailey - OSR Halogen airfield Réflecteur MR16 Cable 48W 6.6A Clair 64337A4815 45x50.4mm L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 48 W

  • Culot - câble

  • flux lumineux de la source - 20000 lm

  • courant nominal - 6.6 A

  • technologie - lampe halogène

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321102737

Réf. Sonepar

03637110279

Réf. Fournisseur

AIR-64337A48/02

Marque

Bailey

puissance:

48 W

Culot:

câble

flux lumineux de la source:

20000 lm

courant nominal:

6.6 A

technologie:

lampe halogène

pays de fabrication:

MEXIQUE

OSR Halogen airfield Réflecteur MR16 Cable 48W 6.6A Clair 64337A4815 45x50.4mm Lampe pour balisage aviation

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey