Bailey - OSR HALOSTAR STARLITE GY6.35 12X44mm 12V 50W Spirales axiales Claire 2000h - 143845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 1185 lm
puissance de la source lumineuse - 50 W
température de couleur - 2950 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075094277
Réf. Sonepar
03637509427
Réf. Fournisseur
143845
Marque
Bailey
Culot:
GY6,35
flux lumineux de la source:
1185 lm
puissance de la source lumineuse:
50 W
température de couleur:
2950 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
4167 mA
diamètre:
12 mm
longueur totale:
44 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Oui
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Oui
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
54 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2000h. 100% gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


