Bailey - OSR HBO SFa13-5/20 20X147mm 250W 39V 6.4A 2500h Lampe spéciale studio projection - 143727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 39...39 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321336668
Réf. Sonepar
03637000082
Réf. Fournisseur
143727
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
0 lm
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
39...39 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
2 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
62 mm
diamètre du réflecteur:
20 mm
longueur totale:
147 mm
diamètre:
20 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


