Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR HBO Tube 50W 9.5x53mm Lampe à vapeur de mercure - SAM503

CopieCopie
Bailey - OSR HBO Tube 50W 9.5x53mm Lampe à vapeur de mercure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - autre

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300506692

Réf. Sonepar

03637050669

Réf. Fournisseur

SAM503

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

Culot:

autre

application:

autre

OSR HBO Tube 50W 9.5x53mm Lampe à vapeur de mercure Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Microscopie à fluorescence, Durcissement UV, Une variété d'applications de guide de lumière. En raison de leur luminosité, rayonnement UV et pression interne élevée (lorsqu'ils sont chauds), les lampes HBO ne peuvent être

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey