Bailey - OSR He/10 Pico9 60V 55W LCL43 21x107mm Lampe spéciale studio projection et photo - OSRHE10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 55 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 60...60 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300212258
Réf. Sonepar
03637021226
Réf. Fournisseur
OSRHE10
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
55 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
0 lm
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
60...60 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
3 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
21 mm
longueur totale:
102 mm
diamètre:
21 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


