Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR HgCd/10 Pico9 30V 25W LCL43 21x107mm Lampe spéciale studio projection - OSRHGCD10

CopieCopie
Bailey - OSR HgCd/10 Pico9 30V 25W LCL43 21x107mm Lampe spéciale studio projection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 30...30 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300211459

Réf. Sonepar

03637021148

Réf. Fournisseur

OSRHGCD10

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

0 lm

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

30...30 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

7 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

21 mm

longueur totale:

102 mm

diamètre:

21 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

OSR HgCd/10 Pico9 30V 25W LCL43 21x107mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey