Bailey - OSR HMI DIGITAL GX38 75X360mm 123V 55A 6000W 6000K 600000lm 500h Clair Studio - 144838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 6000 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 600000 lm
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 123...123 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172005890
Réf. Sonepar
03637200589
Réf. Fournisseur
144838
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
6000 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
600000 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
123...123 V
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
360 mm
diamètre:
75 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: Sécurité améliorée grâce à la fonction UV-Stop (UVS) sur certaines lampes HMI à une extrémité. Technologies IHM améliorées offertes, notamment les nouveaux HMI DIGITAL et HMI STUDIO. Caractéristiques de la famille de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


