Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR HMI DIGITAL GZY9.5 19X80mm 69V 2.9A 200W 6900K 16000lm 200h Clair lampe spé. - 144833

CopieCopie
Bailey - OSR HMI DIGITAL GZY9.5 19X80mm 69V 2.9A 200W 6900K 16000lm 200h Clair lampe spé.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 200 W

  • Culot - GZY9,5

  • flux lumineux de la source - 16000 lm

  • température de couleur - 6900 K

  • tension de lampe - 69...69 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899984110

Réf. Sonepar

03637998411

Réf. Fournisseur

144833

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

200 W

Culot:

GZY9,5

flux lumineux de la source:

16000 lm

température de couleur:

6900 K

tension de lampe:

69...69 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

diamètre du réflecteur:

19.2 mm

longueur totale:

80 mm

diamètre:

19.2 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR HMI DIGITAL GZY9.5 19X80mm 69V 2.9A 200W 6900K 16000lm 200h Clair lampe studio - de projection -de photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: Sécurité améliorée grâce à la fonction UV-Stop (UVS) sur certaines lampes HMI à une extrémité. Technologies IHM améliorées offertes, notamment les nouveaux HMI DIGITAL et HMI STUDIO. Caractéristiques de la famille de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey