Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR HNS-S/E Fluorescent compact 2G7 28X112mm 7W UVC 254nm Germicide TUV 8000h - 50600231510

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - 2G7

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 6.5 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 112 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321383891

Réf. Sonepar

03637138389

Réf. Fournisseur

50600231510

Marque

Bailey

Culot:

2G7

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

6.5 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

112 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

37...37 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

teneur en mercure:

1.3 mg

OSR HNS-S/E Fluorescent compact 2G7 28X112mm 7W UVC 254nm Germicide TUV 8000h Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey