Bailey - OSR HSR GX9.5 30X125mm 95V 6.1A 575W 6000K 1000h Clair lampe studio - 30100224203

CopieCopie
Bailey - OSR HSR GX9.5 30X125mm 95V 6.1A 575W 6000K 1000h Clair lampe studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - GX9,5

  • flux lumineux de la source - 49000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 95...95 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321625885

Réf. Sonepar

03637162589

Réf. Fournisseur

30100224203

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

GX9,5

flux lumineux de la source:

49000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

95...95 V

intensité lumineuse:

10000 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

7 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

30 mm

longueur totale:

125 mm

diamètre:

30 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR HSR GX9.5 30X125mm 95V 6.1A 575W 6000K 1000h Clair lampe studio - de projection -de photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture