Bailey - OSR HTI GY9.5 20X48mm 95V 1.7A 152W 5000K 2000h Clair lampe studio - 30100207807

CopieCopie
Bailey - OSR HTI GY9.5 20X48mm 95V 1.7A 152W 5000K 2000h Clair lampe studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 152 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 10000 lm

  • température de couleur - 5000 K

  • tension de lampe - 90...90 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300461519

Réf. Sonepar

03637046151

Réf. Fournisseur

30100207807

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

152 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

10000 lm

température de couleur:

5000 K

tension de lampe:

90...90 V

intensité lumineuse:

4200 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

6.8 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

20 mm

longueur totale:

48 mm

diamètre:

20 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR HTI GY9.5 20X48mm 95V 1.7A 152W 5000K 2000h Clair lampe studio - de projection -de photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture