Bailey - OSR HTI GY9.5 24X85mm 70V 10A 700W 705W SE 5500K 500h Clair lampe studio - 30100207834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 700 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 57500 lm
température de couleur - 5500 K
tension de lampe - 70...70 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300618074
Réf. Sonepar
03637061807
Réf. Fournisseur
30100207834
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
700 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
57500 lm
température de couleur:
5500 K
tension de lampe:
70...70 V
intensité lumineuse:
30000 cd
position de brûlage:
p4
ANSI:
autre
longueur d'arc:
4 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
24 mm
longueur totale:
85 mm
diamètre:
24 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


