Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR HX800 64678 G9.5 19X101mm 230V 800W 3200K 20000lm 250h Lampe spéciale studio - 143766

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 800 W

  • Culot - G9,5

  • flux lumineux de la source - 20000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321624055

Réf. Sonepar

03637162405

Réf. Fournisseur

143766

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

800 W

Culot:

G9,5

flux lumineux de la source:

20000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

biplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

60.5 mm

diamètre du réflecteur:

18.3 mm

longueur totale:

101 mm

diamètre:

19 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR HX800 64678 G9.5 19X101mm 230V 800W 3200K 20000lm 250h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey