Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR HXP R 206 W/45C 3.4A 67x77mm 1000h À utiliser avec PT-VIP 4AC/380 O3 DIM 206 - 144399

CopieCopie
Bailey - OSR HXP R 206 W/45C 3.4A 67x77mm 1000h À utiliser avec PT-VIP 4AC/380 O3 DIM 206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 200 W

  • tension de lampe - 85...85 V

  • courant nominal - 3.4 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321331472

Réf. Sonepar

03637133147

Réf. Fournisseur

144399

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

200 W

tension de lampe:

85...85 V

courant nominal:

3.4 mA

Culot:

autre

application:

autre

OSR HXP R 206 W/45C 3.4A 67x77mm 1000h À utiliser avec PT-VIP 4AC/380 O3 DIM 206 VS50 Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits; Luminance très élevée, réflecteur elliptique pour une focalisation efficace de la lumière, longue durée de vie de la lampe. Conseils de sécurité: En raison de leur luminance élevée, du rayonnement UV et de la

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey