Bailey - OSR J1/84 PK30d 200W 6.6A HLX-A 200-10 13.5x57mm Lampe pour balisage aviation - AIR-J184A/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 200 W
Culot - PK30d
flux lumineux de la source - 4800 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321345738
Réf. Sonepar
03637077164
Réf. Fournisseur
AIR-J184A/02
Marque
Bailey
puissance:
200 W
Culot:
PK30d
flux lumineux de la source:
4800 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


