Bailey - OSR Lampe à décharge spéciale horticulture-T 250W E40 - 60200231409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 33000 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 132 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321240620
Réf. Sonepar
03637124067
Réf. Fournisseur
60200231409
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
33000 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
132 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
32000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
257 mm
diamètre:
47 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Oui
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
281 kWh
pays de fabrication:
CHINE
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne: 12,000 h. Apporte de la lumière pour la photosynthèse des plantes. Flux photonique : 90 % après 12 000 h. Lampe à vapeur de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


