Bailey - OSR Lampe à décharge spéciale horticulture-T 600W 230V E40 - 60200208583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 90000 lm
puissance de la source lumineuse - 600 W
efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300620107
Réf. Sonepar
03637062010
Réf. Fournisseur
60200208583
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
90000 lm
puissance de la source lumineuse:
600 W
efficacité lumineuse de la lampe:
150 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
22000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
285 mm
diamètre:
47 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Oui
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
614 kWh
pays de fabrication:
CHINE
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne: 12,000 h. Apporte de la lumière pour la photosynthèse des plantes. Flux photonique : 90 % après 12 000 h. Lampe à vapeur de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


