Bailey - OSR Lampe à décharge spéciale horticulture-T 600W 400V E40 - 60200231410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 86500 lm
puissance de la source lumineuse - 600 W
efficacité lumineuse de la lampe - 144 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321284303
Réf. Sonepar
03637128430
Réf. Fournisseur
60200231410
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
86500 lm
puissance de la source lumineuse:
600 W
efficacité lumineuse de la lampe:
144 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
16000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
285 mm
diamètre:
47 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Oui
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
682 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne: 12,000 h. Apporte de la lumière pour la photosynthèse des plantes. Flux photonique : 90 % après 12 000 h. Lampe à vapeur de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


