Bailey - OSR Lampe fluocompacte DULUX© S G23 11W 840 - FTC11G23840/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • Culot - G23 (2 broches)

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300010618

Réf. Sonepar

03637001061

Réf. Fournisseur

FTC11G23840/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

11 W

Culot:

G23 (2 broches)

flux lumineux de la source:

900 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

12 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

237 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

OSR DULUX© S G23 11W 840 Lampe fluorescente compacte sur ballast ferromagnétique séparé

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey