Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR Lampe HMI DIGIT. G22 30X145mm 95V 8.4A 800W 6300K 69000lm 1000h Clair studio - 143138

CopieCopie
Bailey - OSR Lampe HMI DIGIT. G22 30X145mm 95V 8.4A 800W 6300K 69000lm 1000h Clair studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 800 W

  • Culot - G22

  • flux lumineux de la source - 69000 lm

  • température de couleur - 6300 K

  • tension de lampe - 95...95 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899984141

Réf. Sonepar

03637998414

Réf. Fournisseur

143138

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

800 W

Culot:

G22

flux lumineux de la source:

69000 lm

température de couleur:

6300 K

tension de lampe:

95...95 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

forme d'hélice:

autre

longueur totale:

145 mm

diamètre:

30 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

OSR HMI DIGITAL G22 30X145mm 95V 8.4A 800W 6300K 69000lm 1000h Clair lampe studio - de projection -de photo

Les Atouts de l'article:

Convient à la fois à la production de films analogiques et numériques.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey