Bailey - OSR Lampe Sodium HP tubulaire NAV-T Super E27 70W 4Y 2000K 6600lm 36x156mm - 60200223563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux de la source - 6600 lm
puissance de la source lumineuse - 70 W
efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637001573
Réf. Fournisseur
60200223563
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
6600 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
efficacité lumineuse de la lampe:
94 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
28000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
156 mm
diamètre:
36 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
79 kWh
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Avantages du produit : Longue durée de vie. Très haute efficacité lumineuse. Excellent maintien du flux lumineux tout au long de la durée de vie de la lampe. Jusqu’à 50 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes à vapeur de mercure (HQL). Efficacité
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


