Non retournable

Bailey - OSR Lampe studio projection EMH SFC10-4 24x135mm 95V 7A 575W/DE/75 6000K Clair - 142562

CopieCopie
Bailey - OSR Lampe studio projection EMH SFC10-4 24x135mm 95V 7A 575W/DE/75 6000K Clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - SFC10-4

  • flux lumineux de la source - 42000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 95...95 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321345066

Réf. Sonepar

03637134506

Réf. Fournisseur

142562

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

SFC10-4

flux lumineux de la source:

42000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

95...95 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

21 mm

longueur totale:

135 mm

diamètre:

24 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

pays de fabrication:

CHINE

OSR Lampe studio - de projection -de photo type EMH SFC10-4 24x135mm 95V 7A 575W/DE/75 6000K 750h Claire

Les Atouts de l'article:

Les lampes spécialent Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey