Bailey - OSR Lampe Torche LED PRO 600 LEDIL421 5W 5700K 600lm IP54 Rechargeable Wirefree - 146971

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP54
avec cordon de raccordement et prise - Oui
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172393126
Réf. Sonepar
03637239312
Réf. Fournisseur
146971
Marque
Bailey
puissance du système:
5 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP54
avec cordon de raccordement et prise:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
DC
avec élément de protection:
Non
avec interrupteur:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
55 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
205 mm
alimentation en courant:
Accu/secteur
enroulement de câbles automatique:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
avec crochets de suspension:
Oui
avec support/fixation:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec station de charge:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes d'inspection sont un élément essentiel de la boîte à outils de tout professionnel. Plus besoin de chercher et de brancher le bon câble de charge : les lampes d'inspection sans fil OSRAM se rechargent facilement en les plaçant simplement sur
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


