Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Bailey - OSR Lampe UV DULUX L 2G11 18X533mm 55W/78 (360nm) Actinique/Blacklight Insectes - 144830

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - 2G11

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 55 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 533 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321894618

Réf. Sonepar

03637189461

Réf. Fournisseur

144830

Marque

Bailey

Culot:

2G11

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

55 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

533 mm

diamètre:

18 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Oui

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

U

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

55...55 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

55 kWh

teneur en mercure:

2.5 mg

OSR DULUX L 2G11 18X533mm 55W/78 (360nm) Actinique/Blacklight Lampe UltraViolet (UV-A)

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: écologique, sans produits chimiques. Haute qualité et longue durée de vie. Idéal pour les pièges à insectes et autres applications UVA. Émet des UVA à ondes longues efficaces. Différents facteurs de forme permettent

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey