Non retournable

Bailey - OSR LED Lampe Torche d'inspection Twist 450 LEDIL412C 230X45X28mm 6000K 450lm - 147048

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8.14 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP20

  • avec cordon de raccordement et prise - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172410809

Réf. Sonepar

03637241080

Réf. Fournisseur

147048

Marque

Bailey

puissance du système:

8.14 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

avec cordon de raccordement et prise:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec prise CEE:

Non

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

28 mm

longueur:

230 mm

alimentation en courant:

accu

enroulement de câbles automatique:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

avec support/fixation:

Non

avec station de charge:

Non

OSR LED Lampe Torche d'inspection Twist 450 LEDIL412C 230X45X28mm 6000K 450lm chargeur secteur inlus

Les Atouts de l'article:

Avec le TWIST 450, vous avez la possibilité de contrôler facilement la direction du faisceau lumineux. Un flux lumineux allant jusqu'à 450 lumens et une température de couleur allant jusqu'à 6000K font du TWIST 450 l'outil idéal pour une utilisation

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey