Non retournable

Bailey - OSR LED Lampe Torche d'inspection Pocket 200 LEDIL408 6500K 200lm - 144913

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 2.96 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP20

  • avec cordon de raccordement et prise - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899623897

Réf. Sonepar

03637962389

Réf. Fournisseur

144913

Marque

Bailey

puissance du système:

2.96 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

avec cordon de raccordement et prise:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec prise CEE:

Non

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

29 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

longueur:

233 mm

alimentation en courant:

accu

enroulement de câbles automatique:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

avec support/fixation:

Non

avec station de charge:

Non

durée de fonctionnement avec batterie:

3 h

OSR LED Lampe Torche d'inspection Pocket 200 LEDIL408 233X29X42mm 6500K 200lm 3.7V batterie rechargeable

Les Atouts de l'article:

Avec trois fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 200 lm, basse jusqu'à 80 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 40 lm - il y a la bonne puissance lumineuse pour la tâche à accomplir. La conception compacte combinée au positionnement multi-angle -

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey