Bailey - OSR LED ONYX COPILOT Lampe de lecture 370mm Cou 12V & 24V 20lm - 142412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 0.5 W
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP20
avec cordon de raccordement et prise - Non
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899414938
Réf. Sonepar
03637941493
Réf. Fournisseur
142412
Marque
Bailey
puissance du système:
0.5 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP20
avec cordon de raccordement et prise:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
DC
avec élément de protection:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec prise CEE:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
25 mm
hauteur/profondeur:
9 mm
longueur:
460 mm
alimentation en courant:
autre
enroulement de câbles automatique:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
avec support/fixation:
Non
avec station de charge:
Non
Les Atouts de l'article:
OSRAM ONYX COPILOT® est une lampe de lecture LED flexible qui émet une lumière agréablement chaude, sans éblouissement et un design noir attrayant.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


