Non retournable

Bailey - OSR LED Torche flexible de haute LEDIL414 245X20X25mm 6000K 115lm 3.7V USB Micro - 146528

CopieCopie
Bailey - OSR LED Torche flexible de haute LEDIL414 245X20X25mm 6000K 115lm 3.7V USB Micro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP42

  • avec cordon de raccordement et prise - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899630994

Réf. Sonepar

03637963099

Réf. Fournisseur

146528

Marque

Bailey

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP42

avec cordon de raccordement et prise:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec prise CEE:

Non

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

longueur:

245 mm

alimentation en courant:

autre

enroulement de câbles automatique:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

avec crochets de suspension:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec station de charge:

Non

durée de fonctionnement avec batterie:

5.5 h

OSR LED Torche flexible de haute LEDIL414 245X20X25mm 6000K 115lm 3.7V USB Micro B recharger

Les Atouts de l'article:

Cette torche flexible de haute qualité d’OSRAM est parfaite pour un usage professionnel et privé. Avec trois fonctions d’éclairage - haut jusqu’à 115lm, bas jusqu’à 50lm et une fonction de clignotement rouge à l’arrière, cette torche de tête offre

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey