Bailey - OSR LEDriving Capuchon-adaptateur pour lampe LED LEDCAP04 pour VW T-cross - 146096

CopieCopie
Bailey - OSR LEDriving Capuchon-adaptateur pour lampe LED LEDCAP04 pour VW T-cross

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • diamètre - 97 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172278560

Réf. Sonepar

03637227856

Réf. Fournisseur

146096

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

97 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

OSR LEDriving Capuchon-Adaptateur (vendu par 2pcs) LEDCAP04 pour VW T-cross - Ajustement mécanique et protection du système de phares, indispensable lors du remplacement de l'ampoule par une LED H7 ou H4

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques produit: Permet l'installation du H7-LED?. Remplacement de la capsule d'origine en qualité OSRAM. Avantages produits: Ajustement mécanique et protection du système de phares. Composant du système pour l'installation de H7-LED.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey