Bailey - OSR LEDriving Capuchon-adaptateur pour lampe LED LEDCAP08 pour Skoda Octavia - 146099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - noir
diamètre - 120 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172309509
Réf. Sonepar
03637230950
Réf. Fournisseur
146099
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
noir
diamètre:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques produit: Permet l'installation du H7-LED. Remplacement de la capsule d'origine en qualité OSRAM. Avantages produits: Ajustement mécanique et protection du système de phares. Composant du système pour l'installation de H7-LED.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


